Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200790263

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 2 m

  • matériau de la gaine de câble - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78172507806

Réf. Sonepar

08205007806

Réf. Fournisseur

1200790263

Marque

Molex

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon - d?une seule extrémité Push-Pull (M12), 4 pôles, mâle (droit) à extrémité libre, 22 AWG, câble PVC, longueur 2,0 m (6,56')