Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200790266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
78172507809
Réf. Sonepar
08205007809
Réf. Fournisseur
1200790266
Marque
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


