Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200790269

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78172507822

Réf. Sonepar

08205007822

Réf. Fournisseur

1200790269

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

à angle droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

indice de protection (IP):

autre

Cordon - d?une seule extrémité Push-Pull (M12), 4 pôles, femelle (90°) à extrémité libre, 22 AWG, câble PVC, longueur 2,0 m (6,56')
Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex