Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200878308

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78172532271

Réf. Sonepar

08205032271

Réf. Fournisseur

1200878308

Marque

Molex

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

à angle droit

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon - à double extrémité Nano-Change (M8), 3 pôles, femelle (90°) vers mâle (droit), 24 AWG, câble PVC, longueur 5,0 m (16,40')
Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex