Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200688138

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 0.3 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78172532869

Réf. Sonepar

08205032869

Réf. Fournisseur

1200688138

Marque

Molex

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.3 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du revêtement de contact:

autre

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

Coupleur T / Splitter en ligne Micro-Change (M12), 4 pôles, 1 x 4 pôles mâles (droit) vers 2 x 3 pôles femelles (droit), câble PUR LSOH 22 AWG, longueur 0,30 m
Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex