Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200850005

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78678897637

Réf. Sonepar

08205097637

Réf. Fournisseur

1200850005

Marque

Molex

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

indice de protection (IP):

IP69K

- Push-Pull (M12) avec accessoire de câble PG9, mâle, 4 pôles, droite, diamètre de câble 4,10 à 8,10 mm
Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex