Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200850013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
matériau de la gaine de câble - autre
matériau du corps de base de contact - CuZn
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
78678897651
Réf. Sonepar
08205097651
Réf. Fournisseur
1200850013
Marque
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
IP69K

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


