Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1201088431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 20 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056360722
Réf. Sonepar
08205360722
Réf. Fournisseur
1201088431
Marque
Molex
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
20 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
couleur de la gaine de câble:
autre
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
125 V
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


