Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1203410301

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 1 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

884982411869

Réf. Sonepar

08205411869

Réf. Fournisseur

1203410301

Marque

Molex

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

vert

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

50 V

indice de protection (IP):

IP65

Cordon - à double extrémité Ethernet Micro-Change M12 CAT6A, 8 pôles, mâle (droit) vers mâle (droit), 26 AWG, câble PUR blindé, longueur 1,0 m (3,28')

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex