Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1205000202

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 3 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

193264519316

Réf. Sonepar

08205519316

Réf. Fournisseur

1205000202

Marque

Molex

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

gris

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

63 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon - d?une seule extrémité Micro-Change (M12) Power, 5 pôles, femelle (droit) à extrémité libre, 14 AWG, câble WSOR, longueur 3,0 m (9,84')

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex