Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1300108052

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 2 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

887191594972

Réf. Sonepar

08205594972

Réf. Fournisseur

1300108052

Marque

Molex

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

à angle droit

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

300 V

indice de protection (IP):

autre

Cordon - à double extrémité codage A Mini-Change, 5 pôles, mâle (90°) vers femelle (90°), 16 AWG, câble TPU, longueur 2,0 m (6,56')

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex