Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1201088543

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

889056898874

Réf. Sonepar

08205898874

Réf. Fournisseur

1201088543

Marque

Molex

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

autre

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

125 V

indice de protection (IP):

IP68

Cordon - d?une seule extrémité Ethernet Micro-Change (M12), 4 pôles, mâle (droit) à extrémité libre, 24 AWG, câble PUR, longueur 5,0 m (16,40')

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex