Molex - Capteur inductif de distance - 1202530020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 10.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130061907
Réf. Sonepar
08205061907
Réf. Fournisseur
1202530020
Marque
Molex
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
10.6 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
longueur du capteur:
66 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
1000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


