Molex - Capteur inductif de distance - 1202530022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130061921
Réf. Sonepar
08205061921
Réf. Fournisseur
1202530022
Marque
Molex
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
longueur du capteur:
66 mm
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
1000 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


