Non retournable

Molex - Capteur inductif de distance - 1202530056

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur inductif de distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 16.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130062263

Réf. Sonepar

08205062263

Réf. Fournisseur

1202530056

Marque

Molex

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

16.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

longueur du capteur:

63.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

chromé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

600 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Degré de protection (NEMA):

autre

Capteur inductif Contrinex, boîtier M18, distance de travail 12 mm, quasi intégrable, NPN, NO, connecteur M12 4 pôles, longueur de boîtier 63,5 mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex