Non retournable

Molex - Capteur inductif de distance - 1202530380

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur inductif de distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130066254

Réf. Sonepar

08205066254

Réf. Fournisseur

1202530380

Marque

Molex

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

longueur du capteur:

60 mm

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

2500 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteur inductif Contrinex, boîtier M12, distance de travail 4 mm, intégrable, PNP, NO, connecteur M12 4 pôles, longueur de boîtier 60 mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex