Non retournable

Molex - Capteur inductif de distance - 1202530525

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur inductif de distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130069101

Réf. Sonepar

08205069101

Réf. Fournisseur

1202530525

Marque

Molex

distance de commutation:

1.5 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

longueur du capteur:

38 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

3000 Hz

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteur inductif Contrinex, boîtier M5, distance de travail 1,5 mm, intégrable, NPN, NO, connecteur M8 3 pôles, longueur de boîtier 38 mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex