Molex - Capteur photoélectrique - 1202540009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130066353
Réf. Sonepar
08205066353
Réf. Fournisseur
1202540009
Marque
Molex
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
procédé de réglage:
autre
type de bande de fréquence du spectre de réception:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
classe de protection des lasers:
autre
fréquence de commutation:
800 Hz
Degré de protection (NEMA):
autre
matériau de la surface optique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
autre

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


