Molex - Capteur photoélectrique - 1202540044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 15...250 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
avec fonction temporelle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130067008
Réf. Sonepar
08205067008
Réf. Fournisseur
1202540044
Marque
Molex
portée de détection:
15...250 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
300 mm
avec autre sortie analogique:
Oui
procédé de réglage:
ajustage manuel
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
température ambiante:
-25...65 °C
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


