Molex - Capteur photoélectrique - 1202540045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
avec autre sortie analogique - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
fréquence de commutation - 1000 Hz
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130067114
Réf. Sonepar
08205067114
Réf. Fournisseur
1202540045
Marque
Molex
indice de protection (IP):
IP67
avec autre sortie analogique:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence de commutation:
1000 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


