Molex - Capteur photoélectrique - 1202540056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
finition de la fonction de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130067329
Réf. Sonepar
08205067329
Réf. Fournisseur
1202540056
Marque
Molex
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
finition de la fonction de commutation:
autre
procédé de réglage:
autre
type de bande de fréquence du spectre de réception:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
classe de protection des lasers:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
matériau de la surface optique:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


