Non retournable

Molex - Capteur photoélectrique - 1202540057

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur photoélectrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • finition de la fonction de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130067336

Réf. Sonepar

08205067336

Réf. Fournisseur

1202540057

Marque

Molex

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

finition de la fonction de commutation:

autre

procédé de réglage:

autre

type de bande de fréquence du spectre de réception:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

classe de protection des lasers:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau de la surface optique:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteur photoélectrique Contrinex, boîtier C23 (20 x 30 mm), réflecteur transparent (UV), distance de travail 0 à 1 200 mm, NPN, transition, réglage de la sensibilité d?apprentissage, connecteur M8 4 pôles

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex