Non retournable

Molex - Capteur photoélectrique - 1202540116

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur photoélectrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • avec autre sortie analogique - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • fréquence de commutation - 1500 Hz

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130068524

Réf. Sonepar

08205068524

Réf. Fournisseur

1202540116

Marque

Molex

indice de protection (IP):

IP67

avec autre sortie analogique:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

1500 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteur photoélectrique Contrinex, boîtier M18 en plastique, diffuseur, distance de travail 3 à 1 200 mm, PNP, transition/IOL, réglage de la sensibilité par le potentiomètre, connecteur M12 4 pôles, longueur du boîtier 37 mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex