Molex - Capteur photoélectrique - 1202540135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 15...210 mm
courant de sortie max. - 200 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
avec fonction temporelle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130068913
Réf. Sonepar
08205068913
Réf. Fournisseur
1202540135
Marque
Molex
portée de détection:
15...210 mm
courant de sortie max.:
200 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
250 mm
avec autre sortie analogique:
Oui
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
longueur du capteur:
37 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
temps de réponse:
1.1 ms
fréquence de commutation:
700 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
température ambiante:
-25...65 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


