Molex - Capteur photoélectrique en barrage - 1202540002

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur photoélectrique en barrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - récepteur

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130066186

Réf. Sonepar

08205066186

Réf. Fournisseur

1202540002

Marque

Molex

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

800 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capteur photoélectrique Contrinex, boîtier C12 (13,5 x 21,8 mm), barrage photoélectrique (émetteur), distance de travail 0 à 2 000 mm, PNP, obscurité activée, câble PVC 3 fils 0,2 m, connecteur M8 3 pôles

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex