Non retournable

Molex - Capteur photoélectrique en barrage - 1202540123

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur photoélectrique en barrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • longueur du capteur - 37 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130068593

Réf. Sonepar

08205068593

Réf. Fournisseur

1202540123

Marque

Molex

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

longueur du capteur:

37 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteur photoélectrique Contrinex, boîtier M18 en plastique, barrage photoélectrique (émetteur), connecteur M12 4 pôles, longueur de boîtier 37 mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex