Non retournable

Molex - Capteur photoélectrique en barrage - 1202540147

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur photoélectrique en barrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - récepteur

  • distance de détection max. - 2000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

191130069132

Réf. Sonepar

08205069132

Réf. Fournisseur

1202540147

Marque

Molex

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

distance de détection max.:

2000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

longueur du capteur:

63.5 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteur photoélectrique Contrinex, boîtier M18, barrage photoélectrique (récepteur), PNP, transition, connecteur M12 4 pôles, longueur de boîtier 63,5 mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex