Molex - Connecteur circulaire - - 1300470035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 20 mm
taille du filetage M - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056422024
Réf. Sonepar
08205422024
Réf. Fournisseur
1300470035
Marque
Molex
finition des contacts:
goupille
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
20 mm
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


