Molex - Connecteur circulaire - - 1300470040

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Connecteur circulaire -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - or

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

889056509978

Réf. Sonepar

08205509978

Réf. Fournisseur

1300470040

Marque

Molex

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur - Micro-Change (M12) PROFINET, 4 pôles, code D, droit, femelle, blindé, raccordement autodénudant, diamètre de câble 4,00 à 8,00 mm

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex