Molex - Connecteur circulaire - - 1203410806

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Connecteur circulaire -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 5.5...9 mm

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 20 mm

  • taille du filetage M - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

889056622493

Réf. Sonepar

08205622493

Réf. Fournisseur

1203410806

Marque

Molex

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

5.5...9 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

20 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

8

courant assigné In:

0.5 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

avec affichage du statut:

Non

Connecteur - Micro-Change (M12) CAT6A, 8 pôles, code X, droit, mâle, blindé, raccordement autodénudant, diamètre de câble 5,50 à 9,00 mm, 27-22 AWG

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex