Molex - Connecteur circulaire de montage - 1200310006

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Connecteur circulaire de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 3 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

883906177782

Réf. Sonepar

08205177782

Réf. Fournisseur

1200310006

Marque

Molex

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur femelle Nano-Change (M8), 4 pôles, filetages de fixation M8 x 0,5, mâle (droit) vers conducteurs 22 AWG, longueur 0,30 m (11,81")