Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1210401282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du connecteur - 6.5 mm
courant assigné In - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - autre
matériau du revêtement de contact - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
78172554436
Réf. Sonepar
08205054436
Réf. Fournisseur
1210401282
Marque
Molex
diamètre du connecteur:
6.5 mm
courant assigné In:
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


