Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1212070358

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - argent

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

884982505438

Réf. Sonepar

08205505438

Réf. Fournisseur

1212070358

Marque

Molex

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur d?électrovannes DIN mPm, forme A-18 mm, filetages externes, 2 pôles plus position de mise à la terre avec circuit C4, 24 V, LED rouge + VDR, transparent, joint NBR intégré, en vrac, monté

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex