Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1212100342

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - argent

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

884982541856

Réf. Sonepar

08205541856

Réf. Fournisseur

1212100342

Marque

Molex

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur d?électrovannes DIN mPm, forme C-8 mm, filetages externes, 2 pôles plus position de mise à la terre avec circuit C4, 24 V, LED jaune + VDR, transparent, joint NBR profilé, en vrac, monté

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex