Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1210400817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du connecteur - 6.5 mm
courant assigné In - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - autre
matériau du revêtement de contact - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
883906582067
Réf. Sonepar
08205582067
Réf. Fournisseur
1210400817
Marque
Molex
diamètre du connecteur:
6.5 mm
courant assigné In:
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
argent
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP65

Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


