Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN - 1210400819

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Connecteur d?électrovannes/DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du connecteur - 6.5 mm

  • courant assigné In - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

883906582081

Réf. Sonepar

08205582081

Réf. Fournisseur

1210400819

Marque

Molex

diamètre du connecteur:

6.5 mm

courant assigné In:

5 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP65

Cordon - d?une seule extrémité Connecteur d?électrovanne DINmPm A - 18 mm, 2 pôles, femelle (90°) à extrémité libre, 18 AWG, câble PUR, longueur 5,0 m (16,40')

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex