Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1300540022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du connecteur - 6.35 mm
courant assigné In - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - autre
matériau du revêtement de contact - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
78678804287
Réf. Sonepar
08205004287
Réf. Fournisseur
1300540022
Marque
Molex
diamètre du connecteur:
6.35 mm
courant assigné In:
0.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


