Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1201080519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
78172545840
Réf. Sonepar
08205045840
Réf. Fournisseur
1201080519
Marque
Molex
catégorie:
autre
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
autre
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
22
brochage:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


