Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1201088361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056151061
Réf. Sonepar
08205151061
Réf. Fournisseur
1201088361
Marque
Molex
catégorie:
autre
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
autre
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
22
brochage:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


