Non retournable

Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1201088476

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Connecteur du cordon de raccordement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

889056361170

Réf. Sonepar

08205361170

Réf. Fournisseur

1201088476

Marque

Molex

catégorie:

autre

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

autre

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Cordon - à double extrémité Ethernet RJ45, 4 pôles, mâle (droit) vers mâle (droit), 24 AWG, câble TPU, longueur 3,0 m (9,84')

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex