Molex - Connecteur du cordon de raccordement - 1201088500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056361415
Réf. Sonepar
08205361415
Réf. Fournisseur
1201088500
Marque
Molex
catégorie:
autre
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
autre
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


