Molex - CONTRE-ÉCROU DU CONDUIT - 1301840031

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - CONTRE-ÉCROU DU CONDUIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • couleur - autre

  • forme - autre

  • matériau - autre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78678806931

Réf. Sonepar

08205006931

Réf. Fournisseur

1301840031

Marque

Molex

type de filetage:

NPT

couleur:

autre

forme:

autre

matériau:

autre

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

14 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Contre-écrou #1/2-14 NPT

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex