Non retournable

Molex - CSE M12 4P AC FE RA WSOR 5M SE UNSH BK - 1200652265

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - CSE M12 4P AC FE RA WSOR 5M SE UNSH BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000245

Réf. Fournisseur

1200652265

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

à angle droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...85 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 4 Poles, Female (90°) to Pigtail, 22 AWG, Black TPU WSOR Cable, 5.0m (16.40') Length

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex