Molex - CSE M12 4P AC FE STR TPU 5M SE UNSH BK - 1200652253
.jpg?ts=1723842202301)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08205000243
Réf. Fournisseur
1200652253
Marque
Molex
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...85 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
Un produit Molex
Découvrez toute la gamme Molex


