Non retournable

Molex - CSE M12 5P AC FE STR WSOR MA STR 2M DE - 1200668993

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - CSE M12 5P AC FE STR WSOR MA STR 2M DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000287

Réf. Fournisseur

1200668993

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...85 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

Micro-Change (M12) Double-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 5 Poles, Male (Straight) to Female (Straight), 22 AWG, Black TPU WSOR Cable, 2.0m (6.56') Length

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex