Molex - Distributeur de l?interface (avec câble) - 1202480032

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Distributeur de l?interface (avec câble)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 10 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 7.8...7.8 mm

  • longueur de câble configurable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

889056140898

Réf. Sonepar

08205140898

Réf. Fournisseur

1202480032

Marque

Molex

longueur du conduit préassemblé:

10 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

couleur du boîtier/corps:

autre

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

7.8...7.8 mm

longueur de câble configurable:

Oui

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

tension de fonctionnement:

10...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

courant de somme max.:

12 A

diamètre du contact femelle:

1.8 mm

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

avec affichage LED:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-25...85 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

54 mm

hauteur:

29.5 mm

profondeur:

120 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

Boîtier passif MPIS Micro-Change (M12), Top Mount, 4 ports, LED pour 2 capteurs PNP, 2 (ES) par port, câble WSOR, longueur 10,0 m

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex