Molex - Distributeur de l?interface (avec câble) - 1202510019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
couleur du boîtier/corps - autre
longueur de câble configurable - Oui
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4
matériau du corps de base de contact - autres alliages de cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
M12 Micro Change
EAN
193264489527
Réf. Sonepar
08205489527
Réf. Fournisseur
1202510019
Marque
Molex
longueur du conduit préassemblé:
5 m
couleur du boîtier/corps:
autre
longueur de câble configurable:
Oui
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
4
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant:
PBT
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre


