Molex - Distributeur de l?interface (avec câble) - 1202510024

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Distributeur de l?interface (avec câble)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 15 m

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • longueur de câble configurable - Oui

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • matériau du corps de base de contact - autres alliages de cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

193264489572

Réf. Sonepar

08205489572

Réf. Fournisseur

1202510024

Marque

Molex

longueur du conduit préassemblé:

15 m

couleur du boîtier/corps:

autre

longueur de câble configurable:

Oui

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

PBT

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Boîtier passif MPIS Ultra Lock (U12), Top Mount, 4 ports, LED pour capteur PNP, câble TPE, longueur 15,0 m

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex