Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Molex - Distributeur de l?interface (avec câble) - 1202510110

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Distributeur de l?interface (avec câble)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du conduit préassemblé - 1 m

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • longueur de câble configurable - Oui

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • matériau du corps de base de contact - autres alliages de cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

193264490257

Réf. Sonepar

08205490257

Réf. Fournisseur

1202510110

Marque

Molex

longueur du conduit préassemblé:

1 m

couleur du boîtier/corps:

autre

longueur de câble configurable:

Oui

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

PBT

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Boîtier passif MPIS Ultra Lock (U12), Top Mount, 4 ports, câble TPE, avec connecteur Mini-Change (19 pôles) sur câble 1,0 m

Molex

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex