Non retournable

Molex - FA M8 3P AC FE STR IDC UNSH 0,25-0,5mm² - 1200910028

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - FA M8 3P AC FE STR IDC UNSH 0,25-0,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • pour diamètre externe de câble - 2.5...5.2 mm

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 8

  • courant assigné In - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08205000359

Réf. Fournisseur

1200910028

Marque

Molex

finition des contacts:

douille

pour diamètre externe de câble:

2.5...5.2 mm

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

8

courant assigné In:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Nano-Change (M8) Field Attachable Connector, 3 Poles, Straight, Female, Unshielded, IDC Termination, Cable Diameter 2.50-5.20mm

Un produit Molex

Découvrez toute la gamme Molex